リヒトラブ
クリヤーホルダー<50枚パック>
サイズ
A4
色
乳白
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
生地/0.2
材質
ポリプロピレン
エコマーク認定
認定
収納枚数
30
縦(mm)
310
横(mm)
220
エコマーク認定番号
17 112 178
内容量
1組(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76137442
G6051
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください