リヒトラブ
クリヤーホルダー<厚とじ>
外マチなので書類を入れやすい。入れる枚数にしたがってマチが広がる設計です。分類しやすい透明5色展開。環境に優しい再生ポリプロピレンを使用しています。
サイズ
A4
厚さ(mm)
生地/0.2
材質
ポリプロピレン
収納枚数
120
縦(mm)
310
横(mm)
220+12
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76137503
G6210
乳白
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
76137512
G6210
イエロー
オープン
取扱い終了
76137521
G6210
ピンク
オープン
取扱い終了
76137537
G6210
グリーン
オープン
取扱い終了
76137546
G6210
ブルー
オープン
取扱い終了
76137555
G6210
乳白・イエロー・ピンク・グリーン・ブルー 各2枚
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください