曜日別特売

エッジテープ(アートランバー用)

エッジテープ(アートランバー用) - 南海プライウッドエッジテープ(アートランバー用) - 南海プライウッドエッジテープ(アートランバー用) - 南海プライウッドエッジテープ(アートランバー用) - 南海プライウッドエッジテープ(アートランバー用) - 南海プライウッド
(4件のレビュー)

カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。

厚さ(mm)0.5セット内容2m巻×1巻入長さ(mm)2000内容量1個
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6283622515LW-215シェルホワイト
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
車上渡し
6283623420LW-220シェルホワイト
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
車上渡し
6283624327LW-227シェルホワイト
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
車上渡し
6283625215C-215シナ
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
車上渡し
6283626120C-220シナ
1,600
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6283627727C-227シナ
1,700
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62836234
2021-11-16
用途: 棚板をカットして小口を仕上げる為
トノヤマ住建建設業・工事業

両面テープになってるので簡単に貼れて仕上がりもとても綺麗でした。
お客様も大変満足されてました。

対象商品 : 62836243
2021-04-09
用途: 可動棚のエッジ用に
e-makeファクトリー

新築の可動棚用に使用しました。南海アートランバー27mm厚の小口用ですが
少しテープのほうが幅があるので結局エッジカッターで出っ張りは切りました。
ちなみにテープはメラミンではないのでツルツルしてません。

対象商品 : 62836243
2017-11-28
用途: 補修作業時
サービス業

届くタイミングが自身の都合上では遅かった、少量で都合が良かった

対象商品 : 62836243
2016-06-15
用途: 建具の小口に貼りました
ダイニカンパニー株式会社

巾の広いものがほしい
50巾とか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする