曜日別特売

スーパーヴュー・ポストカードアルバム

スーパーヴュー・ポストカードアルバム - リヒトラブスーパーヴュー・ポストカードアルバム - リヒトラブスーパーヴュー・ポストカードアルバム - リヒトラブスーパーヴュー・ポストカードアルバム - リヒトラブ

KGサイズも入る少し大きめのポケット透明度の高いグラスカラー表紙タイトルシール付き4冊パック入りになっております。単色での販売は行っておりませんのでご留意ください。*収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。

サイズA6・S型ピンク・イエロー・イエローグリーン・ライトブルー収納枚数20ポケット(40枚)×4冊材質表紙・ポケット/ポリプロピレン背幅(mm)62縦(mm)163横(mm)120内容量1組(4冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76137677G8101
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする