リヒトラブ
スーパーヴュー・ポストカードアルバム
KGサイズも入る少し大きめのポケット透明度の高いグラスカラー表紙120ポケットでハガキ240枚収納できます。*収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。
サイズ
A4・S型
収納枚数
120ポケット(240枚)
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン
背幅(mm)
25
縦(mm)
315
横(mm)
241
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76137783
G8112
ライトブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
76137774
G8112
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください