デスクトレー

デスクトレー - リヒトラブデスクトレー - リヒトラブデスクトレー - リヒトラブデスクトレー - リヒトラブデスクトレー - リヒトラブデスクトレー - リヒトラブデスクトレー - リヒトラブデスクトレー - リヒトラブ
(3件のレビュー)

交換式背見出し付きなので、収納内容も一目でわかり、整理整頓に便利です。

材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)グリーン購入法適合内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
背幅(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76137801G8300A465240×313×58265
オープン
729
802(税込)
当日出荷
76137817G8300A4ベージュ65240×313×58265
オープン
739
813(税込)
当日出荷
76137826G8300A465240×313×58265
オープン
759
835(税込)
当日出荷
76137835G8300A4黄緑65240×313×58265
オープン
759
835(税込)
当日出荷
76137844G8302A367310×435×58335
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76137853G8302A3ベージュ67310×435×58335
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 一時保管のため
農・林・水産業

A4サイズを頻繁に使っていて、A3サイズも欲しかった。
使い勝手は、A4サイズと何ら支障なく最高の使い勝手であります。

対象商品 : 76137801
2024-02-13
用途: 書類整理
サービス業

取引先別の書類整理に使っています。書類が混ざることもなく見出し窓があるのでわかりやすく重宝しています。

対象商品 : 76137801
2018-11-16
用途: 事務書類収納

色質感大変良く、地味すぎず、派手すぎず、ちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする