曜日別特売

名刺帳<ポケット交換タイプ>

名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ
(1件のレビュー)

5ツ山インデックス、インデックス用タイトルシール付き。綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。

その他交換用ポケット:G49050材質表紙・インデックス・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチールサイズA4・S型穴数30縦(mm)314内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
背幅(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76137871G8801300カード・25枚黒(台紙:グレー)25245
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76137887G8801300カード・25枚青(台紙:グレー)25245
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76137905G8802500カード・35枚黒(台紙:グレー)35250
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76137923G8802500カード・35枚黄緑(台紙:グレー)35250
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76137932G8802500カード・35枚青(台紙:グレー)35250
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
76137941G8803800カード・50枚黒(台紙:グレー)50260
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76137957G8803800カード・50枚青(台紙:グレー)50260
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76137862G8801300カード・25枚白(台紙:グレー)25245
オープン
取扱い終了
76137896G8802500カード・35枚白(台紙:グレー)35250
オープン
取扱い終了
76137914G8802500カード・35枚赤(台紙:グレー)35250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 名刺整頓
製造業

名刺の整頓に購入しました。枚数が多かったので名刺帳も併せて購入。整頓しやすく、追加もしやすく使いやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする