名刺帳<ポケット交換タイプ>

名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ名刺帳<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ
(2件のレビュー)

表紙に2層の再生P.P.シートを使用し、高い再生率を実現。ワンプッシュ開閉の新機構綴じ具。分類整理に便利なインデックスシール付き。

その他交換用ポケット:G49050付属品インデックスシール付き材質表紙/ポリプロピレン(2層)、綴じ具/ABS樹脂、ポケット/ポリプロピレンサイズA4・S型穴数30縦(mm)314内容量1冊
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
背幅(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76137993G8812360カード・30枚25243
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
76138027G8813540カード・40枚31248
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
76137966G8811180カード・20枚20238
オープン
取扱い終了
76137975G8811180カード・20枚20238
オープン
取扱い終了
76137984G8811180カード・20枚20238
オープン
取扱い終了
76138002G8812360カード・30枚25243
オープン
取扱い終了
76138011G8812360カード・30枚25243
オープン
取扱い終了
76138036G8813540カード・40枚31248
オープン
取扱い終了
76138045G8813540カード・40枚31248
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76138011
2023-05-29
用途: 名刺管理
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

使用していた名刺入れがボロボロになってので
新しく購入しました。使いやすく見やすく
満足の商品です。

対象商品 : 76138027
2019-03-01
用途: 顧客名刺の保存
教育・研究機関

540枚保存のこの名刺張は、ちょうどよい。3冊並べて使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする