リヒトラブ
オーダーシグナル
指示内容をカラー分類し、カラーシグナルをカルテブックの上に引き出すことにより、指示を伝えます。
サイズ
A4・S型
材質
ポリプロピレン
穴数
30(2・4)
縦(mm)
307
横(mm)
210
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76138571
HB373
¥
7,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください