リヒトラブ
ブックポケットW
ポケットの両面にサイドポケットが付いていますので、検査用紙や伝票類を分類して収納できます。
サイズ
A4・S型
穴数
30(2・4)
付属品
中台紙付(グレー色)
材質
ビニール
縦(mm)
303
横(mm)
235
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76138587
HB379
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください