曜日別特売

カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード>

カルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード> - リヒトラブカルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード> - リヒトラブカルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード> - リヒトラブカルテブック CY4-4Lタイプ<スタンダード> - リヒトラブ

カルテの見えないスタンダード表紙のA4サイズカルテブック.表装にはMRSA対応の抗菌剤入り特殊カーフを使用しています。金具は収容量が多く、カルテが抜け落ちにくいロック式です。

サイズA4・S型穴数4材質表紙/抗菌特殊カーフ、綴じ具/スチール収納枚数180背幅(mm)28縦(mm)315横(mm)250内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76138745HB407ブルー0-3088-01
3,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
76138754HB407ライトブルー0-3088-02
3,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
76138763HB407グリーン0-3088-03
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
76138772HB407ライトグリーン0-3088-04
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
76138781HB407レッド0-3088-05
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
76138797HB407シルバー0-3088-06
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする