リヒトラブ
カルテブック CY4-30Lタイプ<スタンダード>
カルテの見えないスタンダード表紙のA4サイズカルテブック.表装にはMRSA対応の抗菌剤入り特殊カーフを使用しています。金具は収容量が多く、カルテが抜け落ちにくいロック式です。
サイズ
A4・S型
穴数
30
材質
表紙/抗菌特殊カーフ、綴じ具/スチール
収納枚数
200
背幅(mm)
28
縦(mm)
315
横(mm)
250
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76138806
HB408
ブルー
0-3089-01
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76138815
HB408
ライトブルー
0-3089-02
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76138824
HB408
グリーン
0-3089-03
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76138833
HB408
ライトグリーン
0-3089-04
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76138842
HB408
レッド
0-3089-05
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76138851
HB408
シルバー
0-3089-06
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください