リヒトラブ
カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー>
表紙を開けずに1号紙カルテ全体が見える片面クリヤー表紙のA4サイズカルテブック。表装にMRSA対応の抗菌入り特殊カーフを使用しています。(表紙の透明ポリプロピレン部分は除く。)
サイズ
A4・S型
穴数
30
材質
表紙/抗菌特殊カーフ・ポリプロピレン、綴じ具/スチール
収納枚数
200
背幅(mm)
28
縦(mm)
315
横(mm)
250
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
シルバー
ブルー
ライトグリーン
ライトブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76139077
HB418
ブルー
0-3093-01
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
76139086
HB418
ライトブルー
0-3093-02
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
76139095
HB418
グリーン
0-3093-03
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
76139104
HB418
ライトグリーン
0-3093-04
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
76139113
HB418
レッド
0-3093-05
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
76139122
HB418
シルバー
0-3093-06
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください