リヒトラブ
カルテブック CYT4-30Lタイプ<スタンダード>
閉じた時にカルテの見えないスタンダード表紙のA4サイズカルテブック。表装にMRSA対応の抗菌剤入り特殊カーフを使用しています。金具は収容量が多く、カルテが抜け落ちにくいロック式です。
サイズ
A4・S型
穴数
30
材質
表紙/抗菌特殊カーフ、綴じ具/スチール
収納枚数
280
背幅(mm)
38
縦(mm)
315
横(mm)
250
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
シルバー
ブルー
ライトグリーン
ライトブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76139585
HB438
ブルー
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
76139594
HB438
ライトブルー
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
76139603
HB438
グリーン
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
76139612
HB438
ライトグリーン
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
76139621
HB438
レッド
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
76139637
HB438
シルバー
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください