リヒトラブ
メディカルサポートブック・スタンダード(4穴)
爽やかなミントカラー表紙で、介護する方、される方の雰囲気をなごやかにさせます。表紙背部のエラストマー樹脂は丈夫で自在性があり、表紙を繰り返して開閉するハードな使用でも耐久性が高く、360°回転もOK。
サイズ
A4・S型 4穴
材質
表紙・背/ポリプロピレン、背折り曲げ部/エラストマー樹脂、綴じ具/スチール
穴数
4
縦(mm)
315
横(mm)
258
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
背幅(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76140145
HB657
180
31
ブルー
8-5111-01
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
76140154
HB657
180
31
ピンク
8-5111-02
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
76140267
HB677
250
41
ブルー
8-5113-01
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
76140276
HB677
250
41
ピンク
8-5113-02
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください