カラーカードインデックス

カラーカードインデックス - リヒトラブカラーカードインデックス - リヒトラブカラーカードインデックス - リヒトラブ

ポケット数11枚でA4サイズが1面に2枚入ります。1患者を見開き(1名4種類のカルテ)で使用すると10名分が管理できます。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。

サイズB4材質本体/ABS樹脂オフホワイト収納枚数16縦(mm)522横(mm)413アズワン品番0-042-02内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76140382HC103C
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする