リヒトラブ
カラーカードインデックス
ポケット数は21枚。1患者の記録を見開きで使用すると20名分が管理できます。ポケットの見出し幅は見やすい14mm。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズ
A4
材質
本体/ABS樹脂
収納枚数
21
縦(mm)
545
横(mm)
345
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76140434
HC112C
オフホワイト
0-042-04
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
76140443
HC112C
ブルー
0-7510-11
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
76140452
HC112C
グリーン
0-7510-12
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
76140461
HC112C
ピンク
0-7510-13
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください