リヒトラブ
カラーカードインデックス
ポケット数11枚でA4サイズが1面に2枚入ります。1患者を見開き(1名4種類のカルテ)で使用すると10名分が管理できます。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズ
A3
材質
本体/ABS樹脂
収納枚数
11
縦(mm)
492
横(mm)
468
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76140477
HC113C
オフホワイト
0-042-01
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
76140486
HC113C
ブルー
0-7508-11
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
76140495
HC113C
グリーン
0-7508-12
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
76140504
HC113C
ピンク
0-7508-13
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください