曜日別特売

カラーカードインデックス

カラーカードインデックス - リヒトラブカラーカードインデックス - リヒトラブカラーカードインデックス - リヒトラブカラーカードインデックス - リヒトラブカラーカードインデックス - リヒトラブカラーカードインデックス - リヒトラブカラーカードインデックス - リヒトラブ

ポケット数16枚でA4サイズが1面に2枚入ります。1患者を見開き(1名4種類のカルテ)で使用すると15名分が管理できます。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。

サイズA3材質本体/ABS樹脂収納枚数16縦(mm)562横(mm)468内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76140513HC114Cオフホワイト0-042-07
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
76140522HC114Cブルー0-7511-11
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
76140531HC114Cグリーン0-7511-12
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
76140547HC114Cピンク0-7511-13
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする