リヒトラブ
カルテフォルダー ファスナー付
耐水性に優れたポリプロピレン製。透明なので、1号紙カルテの内容がそのまま確認できます。見出し紙は付いておりませんので、別途ご手配ください。
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)
背幅(mm)
7
縦(mm)
230
横(mm)
315
アズワン品番
0-7092-05
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76140881
HK1732U
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください