曜日別特売

カルテフォルダー シングルポケット

カルテフォルダー シングルポケット - リヒトラブカルテフォルダー シングルポケット - リヒトラブカルテフォルダー シングルポケット - リヒトラブカルテフォルダー シングルポケット - リヒトラブカルテフォルダー シングルポケット - リヒトラブ

穴をあけずに綴じるシングルポケット式で、カルテ枚数が多くならない病・医院や調剤薬局での薬暦管理に最適のフォルダーです。
バインダー保管などの2次保管用フォルダーとしてもお使い頂けます。
診療課別や保険別等目的別のカラー分類に便利です。

サイズA4材質ポリプロピレン縦(mm)230横(mm)315グリーン購入法適合内容量1箱(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76140994HK708クリスタルイエロー8-9716-01
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
76141003HK708クリスタルピンク8-9716-02
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
76141012HK708クリスタルグリーン8-9716-03
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
76141021HK708クリスタルブルー8-9716-04
5,500
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
76141046HK708乳白0-5020-03
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする