曜日別特売

カルテフォルダー ダブルファスナー付

カルテフォルダー ダブルファスナー付 - リヒトラブカルテフォルダー ダブルファスナー付 - リヒトラブカルテフォルダー ダブルファスナー付 - リヒトラブ

ファスナーが2本付いていますので、患者カルテ1号紙・2号紙を左側に、検査データ等を右側に綴じれば便利です。伝票やカルテを一時保管できるポケット、IDカード用スリットが付いています。

サイズA4穴数2材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)背幅(mm)7縦(mm)230横(mm)315アズワン品番0-5020-01グリーン購入法適合内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76141134HK720U
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする