曜日別特売

カルテフォルダー(ルーパーフラットファスナー)

カルテフォルダー(ルーパーフラットファスナー) - リヒトラブカルテフォルダー(ルーパーフラットファスナー) - リヒトラブ

表紙・綴じ具が単一素材P.P.で、分別せずにプラスチック類として廃棄することができます。

サイズA4穴数2材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/P.P.樹脂収納枚数100背幅(mm)7縦(mm)230横(mm)315内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76141213HK738
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
76141195HK734
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする