曜日別特売

退院フォルダー

退院フォルダー - リヒトラブ退院フォルダー - リヒトラブ退院フォルダー - リヒトラブ退院フォルダー - リヒトラブ

紙製なので、ID番号・患者氏名・退院年月日・備考などがフォルダー本体に直接書き込めます。カルテの厚さに合わせて、底幅(マチ)を40mmまで調節できます。フラップ(折り返し)によりカルテの抜け落ちを防ぎます。

サイズA4材質フォルダー用紙背幅(mm)40縦(mm)250横(mm)320グリーン購入法適合内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76141222HK742
33,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする