曜日別特売

カルテバインダー

カルテバインダー - リヒトラブカルテバインダー - リヒトラブカルテバインダー - リヒトラブカルテバインダー - リヒトラブ
(1件のレビュー)

落としてもリングが開きにくいロック機構付き金具を採用。用紙の抜き差しが途中から自由にでき、閲覧に大変便利です。レバーが2段階に倒れ、ロックの解除とリングのオープンがスムーズに行えます。リングを綴じた後、レバーを立てれば綴じ具をロックできます。

サイズA4・S型穴数30材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール背幅(mm)23縦(mm)307横(mm)245内容量1箱(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76141274HK748
11,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76141274
2021-04-01
用途: あらゆる書類の分類整理。
藤野カヨ音楽事務所

これの4つ穴版を、長年愛用していましたが、製造中止となり、代わりのものを探していて見つけました。4穴から26穴用となり、もう4穴の物は綴じられませんが、穴1個当たりにかかる負担が分散する為、クリアポケットレフィルの穴の周りが破れにくくなってよいと思います。
 4穴と同じ、透明なので、中身もわかりやすく、表紙、裏表紙の内側に付いているポケットも4穴と同じ様についているので、分類する時間のないとき、取り敢えず、ポケットに入れておくと無くならないし、便利です。レバーが2段階開閉なのも、4穴と同じで便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする