リヒトラブ リヒトラブの 医療 リヒトラブの 事務用品 リヒトラブの カルテ収納 カラーナンバーラベル M 2桁用 セット カラーナンバーラベル M 2桁用 注文コード 76141405 注文コード 76141405 注文コード 76141405 (1件のレビュー) ラミネート加工で色あせが少なく、カラー分類機能を長く保ちます。入数:1袋100片(00~99各1片) 仕様セット 縦(mm)30 横(mm)30 内容量1袋(100片) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HK752 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76141405 HK752 ¥880 ¥879 ¥879 ¥967 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カルテ収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カルテホルダー見出し紙 山口工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カルテホルダー Wポケット 50枚入 山口工業 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カルテワゴン用オプションパーツ 仕切り棒 (3本セット) 林製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カルテワゴン 2段 林製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カルテワゴン 3段 林製作所 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カルテブック(KBCTワイド) ケルン 税込¥2,638~ ¥2,398~ 温度板ホルダー ヨコ型 KFシリーズ ケルン 税込¥879~ ¥799~ カルテワゴン MKシリーズ 柏ステンレス工業 税込¥80,278~ ¥72,980~ 仕切ガイド ラテラル DG-Lシリーズ 日本ホップス 税込¥2,858~ ¥2,598~ 健康診断書 横書 50枚入 ノーブランド 税込¥846 ¥769 バスケットへ 健康診断書個人票 横式 30枚入 ノーブランド 税込¥967 ¥879 バスケットへ メンズヘアーカルテ 5セット CML 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 温度板ホルダー タテ型 KFシリーズ ケルン 税込¥879~ ¥799~ カルテナンバーラベル ロールタイプ 500片入 ケルン 税込¥2,198 ¥1,998 スキン チェック シート 5セット CML 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ ヘアーリムーバル カウンセリング カルテ 5セット CML 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ カルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズ サンリーフ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ カルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズ サンリーフ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ セーフティーキャリー SCシリーズ サンリーフ 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ セーフティーキャリー SCシリーズ サンリーフ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療事務用品カルテ収納カルテフォルダー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 76141405 2019-01-29 用途: 吊り下げ名刺に使用します。 その他業種 この商品を使用すのは、はじめてですが、サッカーの指導者として、背番号の確認、色々な組み合わせができ、はりやすく、取りやすく、とても気にいっています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります カルテブック カルテフォルダー カルテ用紙 カードインデックス 介護ケア記録・日誌 カルテワゴン カルテラック・整理棚 シェアする マイページ 最近見た商品