リヒトラブ
カルテフォルダー<縦型> ダブルポケット
両サイドにポケットがついた縦型のフォルダー。
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
背幅(mm)
10
縦(mm)
310
横(mm)
230
アズワン品番
0-7488-01
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76141642
HK7612
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください