曜日別特売

カルテフォルダー ファスナー付<縦型>

カルテフォルダー ファスナー付<縦型> - リヒトラブカルテフォルダー ファスナー付<縦型> - リヒトラブ

見出しが縦になる、縦置き用カルテフォルダー。

サイズA4穴数2材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)背幅(mm)7縦(mm)310横(mm)230アズワン品番8-8743-01グリーン購入法適合内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76141651HK7618U
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする