リヒトラブ
カルテフォルダー シングルポケット
カルテをポケットにはさむだけの簡単収納・カルテフォルダー
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
色
乳白
縦(mm)
230
横(mm)
315
アズワン品番
0-5020-06
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76141782
HK7708
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください