曜日別特売

カルテフォルダー ダブルポケット

カルテフォルダー ダブルポケット - リヒトラブカルテフォルダー ダブルポケット - リヒトラブカルテフォルダー ダブルポケット - リヒトラブ

カルテや伝票類を両サイドのポケットにはさむ簡単収納のカルテフォルダー

サイズA4材質ポリプロピレン背幅(mm)10縦(mm)315横(mm)230アズワン品番0-5020-07グリーン購入法適合内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76141791HK7712
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする