リヒトラブ
アリバイガイド
当月入院患者の区切り用仕切りとして使用すれば、2次保管への移行やレセプト請求の際に大変便利です。
サイズ
A4
材質
塩ビ
縦(mm)
165
横(mm)
340
内容量
1袋(10枚)
全7種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
スカイブルー
ブルー
ホワイト
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76141807
HK771
ブルー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
76141825
HK771
グリーン
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76141843
HK771
イエロー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76141852
HK771
オレンジ
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76141877
HK771
レッド
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76141886
HK771
ホワイト
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
76141816
HK771
スカイブルー
¥
3,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください