リヒトラブ
カルテフォルダー ダブルファスナー付
手に優しい粉体塗装ファスナー<2本タイプ>のお得なオープンプライス200枚パック。閲覧時に見出しが上になるタイプ
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)
背幅(mm)
7
縦(mm)
230
横(mm)
315
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76141861
HK7716U
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
76141904
HK7720U
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください