リヒトラブ
カルテフォルダー(アーチ式)
伝票やカルテを一時保管できるポケット付き。分類に便利な見出し用ポケット付き。IDカード用スリット付き。
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙・綴じ具/ポリプロピレン
縦(mm)
230
横(mm)
315
アズワン品番
8-9717-02
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76141922
HK7735
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください