リヒトラブ
保険分類ラベル
家族と本人に区分できるカルテラベル。1シート25片×10シート(250片)が1袋入り。
材質
ラベル(表面PPコート)
規格
単文字
縦(mm)
15
横(mm)
30
内容量
1袋(250片)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76142123
HK783
家(家族)
¥
1,000
取扱い終了
76142132
HK783
本(本人)
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください