曜日別特売

保険証ポーチ

保険証ポーチ - リヒトラブ保険証ポーチ - リヒトラブ
(1件のレビュー)

健康保険証・介護保険証など医療に必要な証書をすっきりひとまとめ。A6サイズの一般的なおくすり手帳も収納できます。力の弱い方でもフロントポケットが開閉しやすいガイドロープ付きファスナーです。

材質オレフィン背幅(mm)マチ幅30縦(mm)130横(mm)212内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76142376HM521
440
369
406(税込)
当日出荷
76142394HM521
440
取扱い終了
76142385HM521
440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76142394HM52112828106A-7205HM521 ホスピタルポーチ リヒトラブ 12828106ホスピタルポーチリヒトラブ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76142376
2016-08-11
用途: 診察券・保険証・お薬手帳の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

子どもが3人いますので、バラバラになりやすい「診察券・保険証・お薬手帳の整理」用に3色購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする