曜日別特売

「エコ電球(電球型蛍光灯)」E17スパイラルタイプ

「エコ電球(電球型蛍光灯)」E17スパイラルタイプ - オーム電機
(6件のレビュー)

長寿命の約1万時間!約5倍長持ちで電球の交換も削減できます。

口金E17定格寿命(時間)10000電球の種類電球型蛍光灯内容量1個
注意
※周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかります。交流100V、50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※点滅を頻繁に繰り返す場所(人感センサーで点滅を行う場所)では、ランプ寿命が短くなりますので不向きです。
※点灯後、約10分間は明るさや光色・消費電力が若干変化します。ランプの取り外しをする際は、樹脂部を持って行ってください。
※やむおえずガラス部を持って行う時は、強く握らないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外形寸法(mm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62837731EFD10EL/7-E17-SP863537(約)40×40×11474200.12電球色40W省電力形
オープン
取扱い終了
62837747EFD10ED/7-E17-SP86(約)3537(約)42×42×11473800.12昼光色40W省電力形
オープン
取扱い終了
62837756EFD15EL/12-E17-SP95(約)4243(約)45×45×126128100.22電球色60W省電力形
オープン
取扱い終了
62837765EFD15ED/12-E17-SP95(約)4243(約)45×45×126127300.22昼光色60W省電力形
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62837765
2016-11-09
用途: 家庭の二トイレで使用

2個買って1個は1年ちょっと2個目は1年8ヶ月で使えなくなりました。もう普通の電球しか使いません

対象商品 : 62837731
2016-07-03
用途: 定期交換

庭灯に使用、節電できて助かります

対象商品 : 62837765
2016-02-05
用途: トイレで使っています

今まで省エネで他.大手メーカーの物使っていましたが2年程度で切れてしまいました、値段も安く期待しています

対象商品 : 62837756
2014-07-26
用途: 自宅の照明用

自宅の照明器具(ダウンライト、階段灯など)ミニクリプトン球の代替で使用しています。
光量は変わらず消費電力が少ないので、省エネと思います。
改善点を求めるならば、ダウンライトに収める為にもう少しコンパクトな形状だとありがたい。

対象商品 : 62837731
2014-06-29
用途: 洗面台の電球交換

電源投入後から強く光るので、使い勝手は電球と余り変わらない感じです。値段が安くていい製品と思います。

対象商品 : 62837756
2014-01-29
用途: 階段の照明として

電球型蛍光灯は製品により明るくなるまでに時間がかかることがありますが、これはこのようなことがありません。
使用時間が短いので初期不良や耐久性は判りませんが、C/Pは大変良好と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする