リヒトラブ
介護記録ファイル
介護記録に便利な機能を盛り込んだ介護記録専用ファイル。
サイズ
A4・S型
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール
背幅(mm)
34
縦(mm)
307
横(mm)
267
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76142482
HM603
黄
¥
800
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
76142491
HM603
黄緑
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください