リヒトラブ
ベッドプレート
丸型フレームのベッドにかけて患者名を示すプレート
材質
硬質塩ビ
幅(mm)
146
高さ(mm)
130
奥行(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76142622
HS822
1グレー
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
76142631
HS822
2ブルー
¥
1,000
取扱い終了
76142647
HS822
3グリーン
¥
1,000
取扱い終了
76142656
HS822
4ライトブルー
¥
1,000
取扱い終了
76142665
HS822
5ピンク
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください