P.P.クリヤーポケット

P.P.クリヤーポケット - リヒトラブP.P.クリヤーポケット - リヒトラブP.P.クリヤーポケット - リヒトラブ
(2件のレビュー)

目にやさしいエンボス加工

サイズA3・S型グレー穴数42(4)付属品中台紙(グレー)付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06縦(mm)426横(mm)315内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76143033N-1478
950
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76143033
2021-09-07
用途: 事務用
卸売・小売業

コストパフォーマンスはとても高いです。再購入はありかと思います。

対象商品 : 76143033
2021-03-19
用途: 古い新聞記事(切り抜き)の整理・保存
サービス業

台紙があるので、しっかりと収納でき、整理すると同時に閲覧もしやすく、大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする