曜日別特売

イージーチェンジ・クリヤーブック

イージーチェンジ・クリヤーブック - リヒトラブイージーチェンジ・クリヤーブック - リヒトラブイージーチェンジ・クリヤーブック - リヒトラブイージーチェンジ・クリヤーブック - リヒトラブイージーチェンジ・クリヤーブック - リヒトラブイージーチェンジ・クリヤーブック - リヒトラブイージーチェンジ・クリヤーブック - リヒトラブ
(1件のレビュー)

スリムな綴じ具で、抜き差し・交換「自由自在」。ポケットが360°回転!透明感あふれるグラスカラーのクリヤーブック。

サイズA4・S型その他交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート(透明)厚さ(mm)表紙生地/0.5収納枚数20背幅(mm)14穴数30縦(mm)305横(mm)239最大ポケット数10ポケット内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76143042N-1482乳白
600
499
549(税込)
当日出荷
76143137N-1482
600
499
549(税込)
当日出荷
76143051N-1482
480
取扱い終了
代替品有
76143067N-1482
480
取扱い終了
代替品有
76143076N-1482青緑
480
取扱い終了
代替品有
76143094N-1482
480
取扱い終了
代替品有
76143103N-1482
480
取扱い終了
代替品有
76143112N-1482黄緑
480
取扱い終了
代替品有
76143121N-1482
480
取扱い終了
代替品有
76143085N-1482
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76143051N-148276143042N-1482N-1482 イージーチェンジ・クリヤーブック リヒトラブ 76143042イージーチェンジ・クリヤーブックリヒトラブ1冊
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76143067N-148276143042N-1482N-1482 イージーチェンジ・クリヤーブック リヒトラブ 76143042イージーチェンジ・クリヤーブックリヒトラブ1冊
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76143076N-148276143042N-1482N-1482 イージーチェンジ・クリヤーブック リヒトラブ 76143042イージーチェンジ・クリヤーブックリヒトラブ1冊
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76143094N-148276143042N-1482N-1482 イージーチェンジ・クリヤーブック リヒトラブ 76143042イージーチェンジ・クリヤーブックリヒトラブ1冊
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76143103N-148276143042N-1482N-1482 イージーチェンジ・クリヤーブック リヒトラブ 76143042イージーチェンジ・クリヤーブックリヒトラブ1冊
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76143112N-148276143042N-1482N-1482 イージーチェンジ・クリヤーブック リヒトラブ 76143042イージーチェンジ・クリヤーブックリヒトラブ1冊
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76143121N-148276143042N-1482N-1482 イージーチェンジ・クリヤーブック リヒトラブ 76143042イージーチェンジ・クリヤーブックリヒトラブ1冊
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76143094
2015-09-17
用途: 資料のファイル

ポケットが360°回転するので、資料の見たいページを一番上に出せて 平らになるので、机上はA4のスペースが有れば良い。
表紙・裏表紙とも少し硬めなので、ポケットの保護もでき、持ち運びにも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする