リヒトラブ
ツイストリング・ノート(専用リーフ・B5無地)
ノート選びは成績アップの第1歩。今までの不便を解決する一冊です。専用リーフ(29穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。*B5バインダーノート用26穴リーフは利用できません。
サイズ
セミB5・S型
材質
上質紙
枚数
30
穴数
29
縦(mm)
252
横(mm)
179
罫
無地
罫線
無地
内容量
1組(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76143173
N-1600P
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ツイストリング・ノート
参考になった