P.P.クリヤーポケット

P.P.クリヤーポケット - リヒトラブP.P.クリヤーポケット - リヒトラブP.P.クリヤーポケット - リヒトラブP.P.クリヤーポケット - リヒトラブP.P.クリヤーポケット - リヒトラブP.P.クリヤーポケット - リヒトラブP.P.クリヤーポケット - リヒトラブP.P.クリヤーポケット - リヒトラブ
(2件のレビュー)

綴じ穴部分は傷みにくいローレット加工
タテ差し

グリーン購入法適合穴数2付属品中台紙付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.08内容量1組(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76144056N-2016A4・E型
560
429
472(税込)
当日出荷
76144065N-2017B4・E型
700
539
593(税込)
当日出荷
76144074N-2018A3・E型
950
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76144065
2019-04-12
用途: 年間の作業数値の記入用紙の保護。
製造業

年間を通して使用するので丈夫なクリヤポケットが欲しいと思い購入。
非常に満足しています。

対象商品 : 76144074
2017-03-31
用途: 書類の製本に使用しました。
平光建設株式会社

きれいに収まり、ファイリングが楽にできました。
価格も、他店より安かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする