曜日別特売

ポケットホルダーブック用交換ポケット

ポケットホルダーブック用交換ポケット - リヒトラブポケットホルダーブック用交換ポケット - リヒトラブポケットホルダーブック用交換ポケット - リヒトラブ
(2件のレビュー)

両サイドにポケットが付いた厚口ポケット5枚セット。

サイズA4・S型穴数30(2・4)材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.15縦(mm)302横(mm)232内容量1組(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76144336N-3546乳白
450
369
406(税込)
当日出荷
76144345N-3546
350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76144345N-354625178494N7545N-3546 オープンポケットリフィル リヒトラブ 25178494オープンポケットリフィルリヒトラブ1袋(5枚)
459
税込505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76144336
2018-11-29
用途: 品番リストや注文書の収納

丈夫で程よい厚みがあり、取り出しやすいです。
10ページ程度の薄いカタログも余裕で入ります。
ファイルを鞄に入れて持ち歩くと中身が出ていることがあります。
デスクや棚に保管しつつ、頻繁に出し入れするものにおすすめです。

対象商品 : 76144336
2015-03-11
用途: 自分のファイル整理

普通に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする