リヒトラブ
クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
なめらかに開閉するXレバープラスチック綴じ具。綴じ具ベース部の厚みが薄いのがポイント!綴じ具部分の盛り上がりが少なく見開きがよいのが特長です。
サイズ
A4・S型
その他
交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)
材質
表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール・POM樹脂
厚さ(mm)
表紙生地/0.9
収納枚数
25
背幅(mm)
24
穴数
30
縦(mm)
314
横(mm)
249
最大ポケット数
15ポケット
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76145465
N-5010
乳白
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76145501
N-5010
青
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76145474
N-5010
赤
¥
850
取扱い終了
返品不可
76145483
N-5010
黄
¥
720
取扱い終了
76145492
N-5010
黄緑
¥
720
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください