曜日別特売

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) - HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) - HIOKI(日置電機)

世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。
使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。
測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。
従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。
ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。
デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。
高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。

用途計装、空調、ガス機器測定に付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4タイプACクランプ対応(別売)使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.保存温度範囲(℃)-30~60安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ保管温度範囲(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※パソコンへのデータ転送にはオプションの通信パッケージDT4900-01が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
75815747DT4253(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.3%rdg.±5dgt.6/60/600/1000 周波数特性:40Hz~1kHz 基本確度:40-500Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±5dgt.84×174×52390(電池、ホルスタ含む)単4形アルカリ乾電池(LR03)×4連続使用時間:130h(バックライトOFF)8452174
34,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
62983891DT4253600m/6/60/600/1000 基本確度±0.3%rdg.±5dgt.6/60/600/1000 周波数特性:40Hz~1kHz 基本確度:40-500Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流、クレストファクタ3以下)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±5dgt.84×174×52390(電池、ホルスタ含む)単4形アルカリ乾電池(LR03)×4連続使用時間:130h(バックライトOFF)8452174
26,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタルマルチメータDT422xシリーズ/DT425xシリーズ製品紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする