曜日別特売

直管スタータ形 蛍光ランプ 30W形

直管スタータ形 蛍光ランプ 30W形 - 東芝ライテック
(1件のレビュー)
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
(適合電子点灯管)FE1E
種別30W形質量(g)136管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)8500ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)30管長(mm)630電球の種類蛍光ランプ内容量1箱(25本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品種
全光束(Lm)
光源色
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63846797FL30SWスタータ形(直管形)1790白色FL30SW
オープン
取扱い終了
返品不可
63846806FL30SDスタータ形(直管形)1550昼光色FL30SD
オープン
取扱い終了
返品不可
63846815FL30SNメロウホワイト1700昼白色FL30SN
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63846806
2017-05-30
用途: 車両の電気の取り換え
株式会社せとうち整備新居浜自動車・二輪車・自転車関連業

現在廃番とのことで、同様の商品を知らせてくれるようお願いいたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする