ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル

ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル - IKA

回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。
用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。
エラーコードをデジタル表示。
静かな駆動。
T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。

質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271撹拌可能最高粘度5000mPas仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120アナログ出力no騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80内容量1台
注意
※スタンド・ボスヘッド・シャフトジェネレーターは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理量(mL)
アズワン品番
適合シャフト
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658470223725001 T25 digital(対H2O)1~20005-4040-31T25/S25シリーズ500
412,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
658470133720001 T18 digital(対H2O)1~15005-4040-41S18シリーズ300
269,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
658470133720001 T18 digital21198207T18 digital3720001 T18 digital ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 21198207ホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA1個
279,800
税込307,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする