曜日別特売

保護板

保護板 - リヒトラブ
(4件のレビュー)

1017・1012・2101S・2102L・P-2005用

寸法Φ25mm内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146357P-401
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 製本時
株式会社産研九州その他業種

ペーパーレスの時代だけど、紙納品が必要な我社には必須。
丈夫で使いやすく、注文したらすぐ届きます。

対象商品 : 76146357
2023-05-25
用途: 書類の穴あけ

問題ありません。
他社より安いし、注文してすぐ届くのがいいですね。

対象商品 : 76146357
2019-06-11
用途: オートパンチ使用時
株式会社シミズ・ビルライフケア建設業・工事業

これがないとオートパンチを使用できないので必需品なのですが、分厚い書類の穴を開ける時は保護板に負担がかかるため、すぐに凹みます。保護板を少しずつ移動させて裏表何回か使用していますが、ある程度クッション的な役割をしているので、これ以上固くすることは出来ないのでしょうか。改善点はたまに書類と一緒に外れるので、少し粘着剤が付いていれば良いのにと思います。

対象商品 : 76146357
2017-12-18
用途: 大量の資料の穴開け時
製造業

小さな物なので同じ様な素材で手作りしましたが、最後まで穴があきませんでした。こちらで正規の物を見つけ、やっとキレイに穴があくようになりました。やはり正規の物ではなくてはダメですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする