エアツール7点セット

エアツール7点セット - EARTH MANエアツール7点セット - EARTH MANエアツール7点セット - EARTH MANエアツール7点セット - EARTH MANエアツール7点セット - EARTH MANエアツール7点セット - EARTH MANエアツール7点セット - EARTH MANエアツール7点セット - EARTH MAN
(9件のレビュー)

作業範囲らくらく安心

用途
空気圧の確認に
自転車の空気入れに
ほこり、ゴミ飛ばしに
ボールの空気入れに
ボートの空気入れに
狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに
セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル内容量1セット
注意
※こちらのタイヤゲージにはタイヤの空気圧を減圧するボタンはついていません。チャックを緩める際にネジ調整する事で減圧する事は出来ます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66847575ATL-700
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66847575
2020-10-17
用途: タイヤの空気圧調整、油圧のメンテナンス
その他業種

製品のが無事に届きました。いろいろとエアツールが入っていて、便利ですが、空気圧調整の際に減圧機能がないのが残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 66847575
2018-05-18
用途: コンプレッサーを使った作業用
その他業種

セットになったものを探していたので、良かったです。 ただ、空気入れは少し使いにくい感じがします。(僕が慣れてないだけかもしれませんが・・・)

対象商品 : 66847575
2016-12-19
用途: エアーコンプレッサーでのタイヤ空気圧調整
農・林・水産業

色々とあり、重宝するものですが、細かい部分が無くなりそうで、一纏めに出来たら良いなと思った。

対象商品 : 66847575
2016-12-19
用途: 機械のメンテナンス
TSS工房製造業

ツールも揃ってて、値段的に満足。素人使いには、ちょうどいいです。

対象商品 : 66847575
2016-08-09
用途: 自転車用空気入れ・PC内の清掃

必要十分なセットだと思います。
価格もリーズナブルです。
コンプレッサー持ってる事が前提ですがw

対象商品 : 66847575
2016-06-13
用途: エアブロー、エア点検
製造業

アタッチメントの交換方法が、物によって違い、しかも取り回しがわるい。
自動車用のチャックがワンタッチじゃないので、取り外す時にエアが抜けてしまう。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 66847575
2015-04-11
用途: 車のメンテナンス

空気圧メーターをエアガンに取り付けようとしたらメーターがガンの一部に当たります。擦りながらなんとか取り付けできますが、もう少し空気圧メーターが小さければ、価格も安く完璧なのですが。

対象商品 : 66847575
2015-05-22
用途: 空気入れ

価格に満足。それ以外の感想はありません。入門エアツールセットです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01
質問:
エアホースのチャック規格がわかりません。 自動車タイヤ用ノズルとエアーダスターは結合させて、自動車用空気入れとして使用できるでしょうか?
回答:
①エアーホースには1/4のワンタッチソケットが付属しております。
②自動車タイヤ用ノズルとエアーダスターは結合させて、自動車用空気入れとして使用可能でございます。
対象商品:
66847575
2013-10-25

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする