曜日別特売
(2件のレビュー)

プロ用の定番工具セット。
全45点。おなじみプロ用定番セットです。
初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。

セット内容
【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S
【ハイブリッドモンキレンチ】UM36
【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175
【ラジオペンチ】RP150
【強力ニッパー】KN150
【プライヤ】P200
【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24
【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27
【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A
【エキステンションバー(150mm)】EB4150
【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10
【ハンマー】1LB
【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100
【ツールケース】
入組点数45トラスコ品番794-4977質量(kg)11差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)420×205×150内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入組点数
質量(kg)
ケース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68046797EBI20054511420×205×150
52,850
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ 現場の声から生まれた自動車整備用工具セット 全63点 専用バッグで持ち運びらくらく キャビネットワゴンへ収納可 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68046797
2018-08-29
用途: 施工現場でのナット増し締め等確認のため
トーヨー技研株式会社建設業・工事業

ほぼ必要なものが揃っているセットで大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68046797
2017-11-13
用途: 機械メンテナンス
株式会社ヤマシタサービス業

もう少し点数が多いといい
カッター、バール、小さいラジェット

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする